樹脂網(ナイロン)

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68332328 品番 NB60
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

繊維が強く摩耗性に優れる。

網目258μm 幅(mm)1020 長さ(m)1
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68332416
2019-12-23
用途:
魚の飼育水のフィルトレーション
国立大学法人新潟大学 様 (教育・研究機関)

サイズ的にも使いやすく、十分なフィルトレーション効果があって目詰まりも少ないので満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする