曜日別特売
PD-055 DCブラシレスポンプ 三相電機 68334403

DCブラシレスポンプPD-055

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
最大流量(L/min)15
内容量1個注文コード68334403品番PD-055
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

DC24Vで駆動する液体送液用小型ポンプです。

ホース口径(mm)
14A(mm)
モーター出力(W)
16
定格電圧
DC24V
揚程(m)/揚水量(L/min)
4.7/10
最大流量(L/min)
15
使用液
清水・不凍液
液温範囲(℃)
0~60
仕様
(揚水量→揚程)10L/分→4.7m
寸法(mm)
55×110×83
タイプ
ホース接続
接続口
吸込/吐出Φ15mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68334412
2020-05-30
用途: 河川水が流入する井筒から10m上の池へソーラー揚水
流域調整室技術事務所 様(サービス業)

DC24Vで10m以上の揚程の国産ポンプはこれしかないため購入し、取説見たりメーカーに聞いたりして付属品揃えても、ポンプを水で満たすことはできても別途購入コンデンサーから煙出て電圧は上がってるが全く駆動せず。返品不可だが検査するというのでモノタロウ通し返送したが修理代10万かかりその使用条件ではまた壊れる、良品だから返金できないといい、シャフトのみ分解された形で返された。シャフト通し、ネジを止めて、メーカー推奨条件の流れ込みで試すもやはり電圧上がるが動かず。ソーラーでは使えない、流れ込み推奨、防水防塵なしはモノタロウサイトにも明記すべき。おまけにモノタロウには毎分5リットルとあるが取説では14mでは2リットル。ソーラー高揚程ポンプは世界的にも需要あるが日本メーカーでは無いので、24Vで14m揚げられる、農業水利の専門家も驚く機能得られたなら、適合する商品を開発してほしいです。

対象商品 : 68334394
2019-03-26
用途: 松下製の電気温水器の修理

口径が両方共15mmあり現在ついているものと同等のためスムーズに交換作業ができ、水漏れもありませんでした。耐熱温度が心配ですが、他に対応するものがありませんのでこれでしばらく使ってみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする