エアーポンプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68334665 品番 APN-110R
参考基準価格(税別)¥45,900 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

ポンプ部とモーター部が遮断されているダイアフラム式で、ゴミや油などの混入がなくきれいなエアーを送れます。 高圧力・高風量タイプで深さのある水槽や複数の水槽へのエアーレーションにも適しています。 エアーストーンの目詰まりにも強く、風量を維持することができるため、活魚等にも最適です。 ダイアフラム採用によるクリーンな送気、優れた耐久性が特長です。

吐出口外径(Φmm)5.5/8.5 最大風量(L/min)10/12 最大吐出圧力(MPa)0.1 電圧(V)AC100 電源AC100V・50/60Hz・34/37W 寸法(mm)86×269×137 質量(kg)2.7 流体空気 電源コード(m)2 吐出口5.5/8.5Φmm、2ヶ所(フィルタ付) 吐出量(L/min)(50/60Hz)12/13(吐出口2ヶ所合計)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68334656
2018-10-17
用途:
金魚のケースに
建設業・工事業

3,4万で他社製品を購入したが、音がうるさくて、音の静かな物を探しており、価格もお手頃で実際に使用してみたら静かで、良い買い物が出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする