佐藤真空
佐藤真空の 研究関連用品・実験用必需品
佐藤真空の 液送/ポンプ類
佐藤真空の 実験研究用真空ポンプ
油回転真空ポンプ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68334848
品番
BSW-50N(50Hz)
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
キャスター付で移動が簡単な油回転真空ポンプです。
タイプ
BSW型(カバータイプ(キャスター付))
排気速度(L/min)
50
寸法(mm)
237.5×281×533
質量(kg)
29
到達圧力(Pa)
6.7×10
-2
吸入口サイズ
Φ16mm
電源
AC100V・50/60Hz
アズワン品番
1-8785-07