佐藤真空
佐藤真空の 研究関連用品・実験用必需品
佐藤真空の 液送/ポンプ類
佐藤真空の 実験研究用真空ポンプ
油回転真空ポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68334893
品番
TSW-150N(60Hz)
参考基準価格(税別)
¥252,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
キャスター付で移動が簡単な油回転真空ポンプです。
タイプ
TSW型(縦型タイプ(キャスター付))
排気速度(L/min)
150
寸法(mm)
300×314×536
質量(kg)
35
到達圧力(Pa)
6.7×10
-2
吸入口サイズ
Φ23mm
電源
AC100V・50/60Hz
アズワン品番
1-8785-06