E2Mロータリーポンプ(単相100-120V IEC接続)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 排気速度(50/60Hz)(L/min)12.5/15.8 注文コード68334972 品番A37141902
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥243,370 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は排気速度など2種類から選べます 他の種類を見る

加圧給油方式を採用で、大気圧から高真空までの運転がスムーズです。RVシリーズはオイル流量の調節バルブ内蔵。 オイルの逆流防止機構内蔵で、停電などの突然の停止にもオイルの逆流を防止し、システム側を真空状態に保ちます。

到達圧力(Pa)(ガス バラストなし)0.3/(フル ガス バラストあり)20 排気速度(50/60Hz)(L/min)12.5/15.8 騒音値(dB)(50/60Hz)43 寸法(mm)125×323×226.5 質量(kg)10 電圧(V)100-120、単相(50/60Hz) 電源AC 吐出口径Φ11mm、BSP3/8 吸込口径NW10 ポンプの種類油回転
注意
※電源ケーブル別売。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする