ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 液送/ポンプ類
ケニスの 液送/ポンプ関連品
NWクランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
62
注文コード
68335383
品番
NW 16-CP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
寸法L
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/アルミニウム
寸法L(mm)
62
フランジ
NW16
寸法D(mm)
44
寸法T(mm)
17
寸法A(Φmm)
20
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68335383
NW 16-CP
70314755
NW 16-CP
NWクランプ
ケニス
1袋(3個)
¥
3,898
税込
¥
4,288
内容量が異なります