※1個販売になります
ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 液送/ポンプ類
ケニスの 液送/ポンプ関連品
NW Oリング付きセンターリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(Φmm)
16
注文コード
68335408
品番
NW 16-CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
寸法B
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
リング/SUS304、Oリング/フッ素ゴム・バイトン
フランジ
NW16
寸法B(Φmm)
16
寸法A(Φmm)
17
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68335408
NW 16-CR
70314773
NW 16-CR
NW Oリング付きセンターリング
ケニス
1袋(3個)
¥
3,298
税込
¥
3,628
内容量が異なります