※1個販売になります

NW Oリング付きセンターリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(Φmm)25 注文コード68335417 品番NW 25-CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は寸法Bなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質リング/SUS304、Oリング/フッ素ゴム・バイトン フランジNW25 寸法B(Φmm)25 寸法A(Φmm)26
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68335417 NW 25-CR 70314782 NW 25-CR NW Oリング付きセンターリング ケニス NW Oリング付きセンターリング ケニス 1袋(3個) 3,298 税込3,628 内容量が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする