ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)の 研究関連用品・実験用必需品
ULVAC(アルバック)の 液送/ポンプ類
ULVAC(アルバック)の 実験研究用真空ポンプ
高真空ドライ真空ポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68335706
品番
DTU-20(耐食タイプ)
参考基準価格(税別)
¥259,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
DTU-20型は接ガス部にPTFEを採用した耐食タイプです。
寸法(mm)
161×327×218
質量(kg)
7.5
電源
AC100V・50/60Hz
到達圧力(Pa)
200
排気速度(50/60Hz)(L/min)
20/23
吸・排気管径(Φmm)(口径)
外径10(Rc1/8)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません