廃液吸引ポンプ(サクションポンプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68335785 品番 SP20S
参考基準価格(税別)¥84,600 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

細胞培養の培地交換などに適した吸引ポンプです。 吸引ボトルはポリカーボネート製でオートクレーブ可能です。

最大吸引圧(kPa)80 排気速度(L/min)15 ボトル容量(mL)500 電源AC100V・50/60Hz 寸法(mm)390×175×280 質量(kg)3.5 付属品シリコンチューブ(45/130/500cm)各1、吸引ボトル アズワン品番1-5688-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする