手動式真空ポンプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68335873 品番VP
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

片手で手軽に減圧できる手動式バキュームポンプです。 真空を解放できるリリースバルブが付いています。 サイフォン・吸引ろ過・液漏れ点検など幅広い用途で利用できます。

付属品アスピレーター用ゴム管(内径系6mm)50cm、ビニールチューブ、プラスチックアダプタ(大・中・小:計6個) 材質PVC 到達圧力(kPa)約-85 吐出量16mL/ストローク、ゲージ精度:±2%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68335873
2023-11-29
用途:
ブフナー漏斗を使った吸引ろ過作業
熊本いいくに県民発電所株式会社 様 (製造業)

付属しているアダプターが微妙です。ポンプと吸引瓶の接続部の外径が異なるのでアダプターを介しての接続になると作業がしづらい。同じような商品で安いものがあることを後で知って悔しく思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする