Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の 研究関連用品・実験用必需品
Kartell(カルテル)の アスピレーター
Kartell(カルテル)の アスピレーター(水流ポンプ)
ポリアスピレーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68335882
品番
PP
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。
材質
ポリプロピレン
接続口径(Φmm)
(上部)13、(枝管)9
付属品
逆流防止弁
全長(mm)
190
真空到達度
10℃/1.6kPa(12mmHg)、15℃/2.66kPa(20mmHg)