ガラスアスピレーター

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68335898 品番G
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。

材質ガラス 接続口径(Φmm)(上部)13、(枝管)9 付属品逆流防止弁 全長(mm)300 真空到達度10℃/1.6kPa(12mmHg)、15℃/2.66kPa(20mmHg)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アスピレーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする