アスピレーター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68335907 品番 MA-2
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

金属製:安定した排気量が得られます。 PTFE製:耐久性、耐薬品性に優れています。

材質金属製 接続口径(Φmm)(上部)14、(枝管)9 全長(mm)71 排気速度(L/min)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68335907
2021-10-03
用途:
廃液のエアレーションに使用。
株式会社グリンク 様 (医療・福祉・介護関連業)

もう少し容量の大きい仕様の物が欲しい。水の流れ方向でアウトプット側で25L/minの能力を持つアスピレーターを求めています。ありませんか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アスピレーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする