ケニス
ケニスの ペール缶用ポンプ
ケニスの 電動式ペール缶用ポンプ
ケミカルハンディポンプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68335986
品番
MHM-21N
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥82,390
販売価格(税別)
¥
74,900
バスケットに入れる
小型・軽量タイプのハンディポンプで、操作も簡単です。
全長(mm)
736
質量(kg)
2.4
材質(本体)
PP
タイプ
酸・アルカリ
最大吐出量(L/min)
25
材質(ホース)
PVC
吐出口径(Φmm)
20
最大揚程(m)
4.2
首下長(mm)
466
吸込口径(Φmm)
32
注意
※予期しない破損が発生する恐れがあるため、混合液には使用しないでください。