ケミカルハンディポンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68335995 品番 MH-55N2
参考基準価格(税別)¥97,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

小型・軽量タイプのハンディポンプで、操作も簡単です。

全長(mm)1233 質量(kg)2.8 材質(本体)PP タイプ高揚程 最大吐出量(L/min)48 材質(ホース)PVC 吐出口径(Φmm)25 最大揚程(m)10 首下長(mm)935 吸込口径(Φmm)48
注意
※予期しない破損が発生する恐れがあるため、混合液には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする