ケニス
ケニスの ペール缶用ポンプ
ケニスの 電動式ペール缶用ポンプ
ケミカルハンディポンプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68336004
品番
MH-55N2S
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
小型・軽量タイプのハンディポンプで、操作も簡単です。
全長(mm)
958
質量(kg)
2.8
材質(本体)
PP
タイプ
高揚程
最大吐出量(L/min)
48
材質(ホース)
PVC
吐出口径(Φmm)
25
最大揚程(m)
10
首下長(mm)
660
吸込口径(Φmm)
48
注意
※予期しない破損が発生する恐れがあるため、混合液には使用しないでください。