曜日別特売
SWT710 超音波洗浄器 ケニス 68336083

超音波洗浄器

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード68336083品番SWT710
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,000

2つの振動子を搭載し、微細な隙間にある汚れを超音波の振動により強力洗浄します。 汚れの度合いや洗浄頻度に応じ、洗浄時間を60~300秒の間の5段階から選択できます。

周波数(kHz)40付属品洗浄槽フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード寸法(mm)220×138×141容量(mL)約800質量(g)1270電源AC100V・50/60Hz(電源コード約1.5m)洗浄槽内寸法(mm)180×87×58、ステンレスSUS304タイマー5段階(60・120・180・240・300秒)カウントダウン表示

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68336083SWT71022176428SWT710SWT710 超音波洗浄機 シチズン 22176428超音波洗浄機シチズン1台
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68336083
2021-12-16
用途: 電気カミソリの刃の洗浄
有限会社電子環境技術研究所サービス業

ボタンを押すたびに設定時間が変わり時間設定がとても楽でした。また、ACコードを抜くことが出来るので、溶液を捨てるときや容器を洗うときに余計な気を遣うこともなくとても楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
1が参考にしています
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする