曜日別特売
SWT710 超音波洗浄機 シチズン 22176428

SWT710 超音波洗浄機 シチズン 22176428
SWT710 超音波洗浄機 シチズン 22176428
SWT710 超音波洗浄機 シチズン 22176428
SWT710 超音波洗浄機 シチズン 22176428
SWT710 超音波洗浄機 シチズン 22176428

超音波洗浄機

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
22176428
品番
SWT710
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

2つの振動子で強力洗浄。
選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。
操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。
時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。
使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。
過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。

付属品
フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード
材質
(洗浄槽)ステンレスSUS304
質量(kg)
1.27
消費電力(W)
40
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
周波数(kHz)
超音波40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×138×141
電源コード(m)
1.5
振動子
2個
タイマー
5段階(60/120/180/240/360秒)
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
180×87×58
槽容量(L)
0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2)
不適合
【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
注意
※ペースメーカーなど体内に機器を装着されている方、ならびに装着されている方の近くでは誤作動の恐れがありますので、ご使用にならないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22176428
2018-09-06
用途: 休憩時
製造業

粉塵が多い職場であるため、マスク等は着用をして予防をしていました。しかしながらメガネは粉塵が付着すると視界が悪くなり、作業し辛くなっていました。超音波洗浄機でメガネ清掃ができるようになり、作業の支障が無くなりました。また、普段使いのメガネの汚れも落とせるため、めがね屋に持って行き洗浄してもらわなくてもよくなりました。

1人が参考にしています
対象商品 : 22176428
2018-05-03
用途: メガネなどは勿論のこと木版画に用いる刷毛の洗浄に使います。
木屑工房 様

刷毛の洗浄では水だけでも結構綺麗になりますが、若干の石鹸分があればさらに綺麗になります。
絵具を使った後の刷毛は根元に絵具が何時までも残って次の絵具に混ざった絵具の発色がよくありませんでした。綺麗になります。

4人が参考にしています
対象商品 : 22176428
2017-07-10
用途: めっき作業工程
製造業

めっき作業の水洗工程で使用するつもりですより良く洗浄できそうなので期待しています

対象商品 : 22176428
2017-03-16
用途: 宝石を磨く!
株式会社エヌコーポレーション 様

振動も少なく、音も静かで、ジュエリーもきれいになってとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
1人が参考にしています
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする