日本アレックス
日本アレックスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
日本アレックスの 器具洗浄/超音波洗浄器
日本アレックスの 洗浄器
超音波洗浄器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68336117
品番
MJ-02
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
小型の機械部品や金属などに最適な、強力な洗浄能力を持った超音波洗浄器です。
周波数(kHz)
42
出力(W)
50
付属品
洗浄槽フタ、バスケット、時計バンド用ホルダー
寸法(mm)
205×195×150
容量(mL)
1000
電源
AC100V・50/60Hz
洗浄槽内寸法(mm)
165×130×50、ステンレスSUS304
タイマー
5〜30分/5分毎