エスエヌディ
エスエヌディの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
エスエヌディの 器具洗浄/超音波洗浄器
エスエヌディの 洗浄器
超音波洗浄器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68336178
品番
US-707
参考基準価格(税別)
¥285,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
《電波法型式指定取得済》 ●排水バルブが側面に配置されているため、背面・正面どちら側にも(バルブを前後付け替えた場合)排水ができます(US-702は除く)。
周波数(kHz)
38、PZT自励発振
最大出力(W)
400
容量(L)
20.4
付属品
スノコ(SUS304)、上蓋(PET樹脂)、脱着式電源コード
材質
洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上)
寸法(mm)
584×381×249
質量(kg)
10.4
電源
AC100V・50/60Hz
洗浄槽内寸法(mm)
502×299×150
排水方式
手動排水バルブ式
タイマー
最大60分(1分刻みで設定)
安全機能
温度過昇防止、過電流保護、空焚き保護
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません