超音波洗浄器

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68336747 品番 AU-25C
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

小型卓上型から大型卓上型まで、サイズを選んでお求めください。水槽はプレス加工で製造しております。 複雑な機械部品・細かな電子部品の均一な精密洗浄に優れています。

出力(W)85 容量(L)3.1 洗浄槽内寸法(mm)235×135×100 ヒーター- 排水方式- 付属品洗浄槽フタ、洗浄カゴ 寸法(mm)265×160×210 質量(kg)3.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68336765
2022-12-28
用途:
エアドック空気清浄機のフィルターの洗浄
株式会社京葉電子工業 様 (サービス業)

改善点なし。丁度良い大きさで使い勝手も良いし汚れも落ちた。

対象商品:
68336738
2022-09-10
用途:
器具の洗浄
医療・福祉・介護関連業

器具の洗浄にちょうど良い容量です。コンパクトなので置き場に困らない。眼鏡を洗ったらとてもきれいになりました。

対象商品:
68336738
2021-07-01
用途:
実用品

毎日、仕事で使っています。大きさ的にも丁度良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする