ケニス
ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケニスの 器具洗浄/超音波洗浄器
ケニスの 洗浄器
ピペット洗浄器セット(サイフォン式洗浄器)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68336957
品番
PS-3
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
長尺物のガラス器具の洗浄に便利な、洗浄器・洗浄用かご(透明塩ビ製)・洗浄槽のセットです。 化学分析用のホールピペットやビューレットの洗浄に最適です。
セット内容
本体(A-3)、洗浄用篭(B-3)、洗浄槽(D-3)
給排水口
外径13/26
本体内寸法(mm)
Φ125×530
槽内寸法(mm)
Φ131×500
内寸法(mm)
(洗浄用かご)Φ108×400
用途
長尺物のガラス器具の洗浄