AZ-662 ベーシックワーク 6070ワークパンツ(ノータック)(年間用)

(1件のレビュー)
取扱停止中 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1本 アイボリー ウエスト(cm)120 注文コード68337236 品番AZ662
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は色・ウエストなど48種類から選べます 他の種類を見る

高品質綿100%ツイル。クラボウ6070使用の定番ユニフォーム。

アイボリー 股下(cm)73 ウエスト(cm)120 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ノータックパンツ 材質ファスナー/アルミ(スライダー/金属) シリーズベーシックワーク 混率(%)綿100 アズワン品番64-4940-51 生地ツイル 色番001 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68337184
2018-03-10
用途:
機械のメンテナンス、外での工事作業等
電気・ガス・熱供給・水道業

ワークパンツらしくなく、普通のチノパンツのようで、購入し初めて着用したときは、良い買い物だったと思ったのですが、一度洗濯したら、ものすごいしわが出来、アイロンをかけましたが、ほとんど取れず、汚れ等も洗濯機の洗濯では落ちず、残念ながらほぼ着用が無くなりました。
綿100パーセントは、着用感は悪くありませんが、しわと汚れの落ちにくさが有ると思いました。
形は良いと思います、しわと汚れがつかないよう、改良願いたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする