アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
AZ-660 ベーシックワーク 6070長袖ジャンパー(秋冬用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68337595
品番
AZ660
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
高品質綿100%ツイル。クラボウ6070使用の定番ユニフォーム。
色
アイボリー
サイズ
S
仕様
比翼ボタン仕様、ペン差し付(左胸)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ジャンパー
材質
ボタン/糸付ボタン
シリーズ
ベーシックワーク
胸囲(cm)
105
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
59
生地
ツイル
色番
001
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。