AZ-660 ベーシックワーク 6070長袖ジャンパー(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68337665 品番 AZ660
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

高品質綿100%ツイル。クラボウ6070使用の定番ユニフォーム。

アイボリー サイズ6L 仕様比翼ボタン仕様、ペン差し付(左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ジャンパー 材質ボタン/糸付ボタン シリーズベーシックワーク 胸囲(cm)165 混率(%)綿100 肩幅(cm)58 袖丈(cm)64 着丈(cm)72 生地ツイル 色番001 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする