アイトス
AZ-630 ベーシックワーク 長袖ジャンパーB型(秋冬用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
6L
5L
色
グレー
アイボリー
ベージュ
シルバーグレー
グレー
ブルー
ネイビー
ライトベージュ
アースグリーン
ブルーグレー
全81種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68338191
品番
AZ630
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
定番のベストヒット商品。シンプルなデザインはまさに究極の作業服といえる。
色
グレー
サイズ
5L
仕様
ノーフォーク、比翼ボタン仕様、ペン差し付(左袖・左胸)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ジャンパー
材質
ボタン/糸付ボタン
シリーズ
ベーシックワーク
胸囲(cm)
150
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
70
JIS規格
JIS T8118適合
生地
ツイル
色番
004
生地性能
帯電防止
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。