climbing(クライミング)
共通摺合三口フラスコ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
容量(mL)
300
100
200
300
側管摺合
15/25
15/25
19/38
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68338332
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
容量(mL)
300
側管摺合
15/25
仕様
普通摺
材質
硼珪酸ガラス
規格
JIS R 3503準拠
中管摺合
24/40