アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 秋冬 ボトムス
AZ-624 ベーシックワーク カーゴパンツ(ノータック)(厚地)(秋冬用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全128種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68338663
品番
AZ624
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
定番のベストヒット商品。シンプルなデザインはまさに究極の作業服といえる。
色
アイボリー
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
70
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ノータックカーゴパンツ
材質
ボタン/糸付ボタン、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)
シリーズ
ベーシックワーク
混率(%)
ポリエステル65、綿35
JIS規格
JIS T8118適合
アズワン品番
64-4936-07
生地
ツイル
色番
001
生地性能
帯電防止
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。