ケニス
ネスラー型比色管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
容量(mL)
50
目盛
白
注文コード
68338847
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
容量・目盛
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
50
長さ(mm)
200
目盛
白
胴径(Φmm)
25
栓サイズ(mm)
22
1目盛
1mL