ケニス
シャーレ(ペトリ皿)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
150
100
150
90A
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68338978
品番
150
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,198
¥
3,398
バスケットに入れる
透明度の優れた平面の板硝子を使用し、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。 顕微鏡観察による乱反射がありません。
材質
並質ガラス
サイズ
150
外径×高さH(Φmm×mm)
160×22
口内径(Φmm)×全高(mm)
146×28
断面タイプ
焼口