曜日別特売
90A シャーレ(ペトリ皿) ケニス 68339023

シャーレ(ペトリ皿)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ90A
内容量1枚注文コード68339023品番90A
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

透明度の優れた平面の板硝子を使用し、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。 顕微鏡観察による乱反射がありません。

材質並質ガラスサイズ90A外径×高さH(Φmm×mm)98×18口内径(Φmm)×全高(mm)85.5×20断面タイプ焼口
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする