MXQ8-10ZK6-X7 MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ SMC 68339435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様アジャスタオプション:(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-X7) PTFEグリース仕様注文コード68339435品番MXQ8-10ZK6-X7
参考基準価格(税別)¥36,690販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
作動方式複動形リード線(m)-オートスイッチ追記号-シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10機能オプション(6) 集中アジャスタボディオプション(-) 標準形仕様アジャスタオプション:(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-X7) PTFEグリース仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする