climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の ガラス・樹脂・金属容器
climbing(クライミング)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
climbing(クライミング)の 共通擦合せ冷却器
ジムロート冷却器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68339888
品番
90210
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
蛇管巻数約25巻
寸法a(mm)
300
寸法b(mm)
55
寸法d(Φmm)
35
寸法c(mm)
55
上部摺合
15/25
下部摺合
15/25
ゴム止外径(Φmm)
8