クロマトグラフ管

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)20 種別フィルタ無・PTFEコック付 注文コード68340116 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は内径・種別・フィルターなど15種類から選べます 他の種類を見る
種別フィルタ無・PTFEコック付 内径(Φmm)20 足径(Φmm)8 カラム長さ(mm)300 材質硼珪酸ガラス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68340116 - 33231466 0154-02-10 クロマトグラフ管(フィルターなし・PTFEコック付き) アズワン クロマトグラフ管(フィルターなし・PTFEコック付き) アズワン 1個 9,702 税込10,672 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする