climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の 分溜・分離・抽出・ろ過
climbing(クライミング)の クロマトグラフィー製品
climbing(クライミング)の カラム
クロマトグラフ管
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68340186
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
種別
フィルタ付・ガラスコック付
内径(Φmm)
20
足径(Φmm)
8
カラム長さ(mm)
300
材質
硼珪酸ガラス
フィルター
ガラスフィルタNo.2