climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の 分溜・分離・抽出・ろ過
climbing(クライミング)の クロマトグラフィー製品
climbing(クライミング)の カラム
クロマトグラフ管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68340213
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
種別
フィルタ付・PTFEコック付
内径(Φmm)
20
足径(Φmm)
8
カラム長さ(mm)
500
材質
硼珪酸ガラス
フィルター
ガラスフィルタNo.2