climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の 研究関連用品・実験用必需品
climbing(クライミング)の 漏斗(ロート)/じょうご
climbing(クライミング)の 実験研究用分液ロート
スキーブ型分液ロート(普通摺合)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68340493
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス
最大外径(mm)
70
仕様
普通摺
容量(mL)
200
摺合せ
15/35(コック部)
上部摺合
24/30