ガラス製ロート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口径(Φmm)45 注文コード68340633 品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は口径・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
材質硼珪酸ガラス 口径(Φmm)45 足長(mm)45 足径(Φmm)6
注意
※工場吹き製品で多少寸法が異なる場合があります。※30〜90mmΦのロートにはロゴマークが入っています。

商品説明動画

【ケニス】ろ過をしよう!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする