※イメージ画像です
ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 漏斗(ロート)/じょうご
ケニスの 実験研究用ロート/じょうご
ガラス製ロート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
口径(Φmm)
30
注文コード
68340694
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥680
この商品は
口径・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
硼珪酸ガラス
口径(Φmm)
30
足長(mm)
30
足径(Φmm)
5
注意
※工場吹き製品で多少寸法が異なる場合があります。※30〜90mmΦのロートにはロゴマークが入っています。
商品説明動画
【ケニス】ろ過をしよう!
参考になった