ケニス
ケニスの 分溜・分離・抽出・ろ過
ケニスの ろ過器/ブフナロート
ケニスの ブフナロート
磁製ブフナーロート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ろ紙Φ(mm)
330
注文コード
68341157
品番
No.11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,000
この商品は
適合ろ紙Φ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
適合ろ紙Φ(mm)
330
材質
磁製
外径(Φmm)
380
足長(mm)
130
足径(Φmm)
(足上)50、(足中)40、(足下)32