ケニス
ケニスの 分溜・分離・抽出・ろ過
ケニスの ろ過器/ブフナロート
ケニスの ブフナロート
磁製ブフナーロート
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68341166
品番
No.10
参考基準価格(税別)
¥95,500
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
適合ろ紙Φ(mm)
300
材質
磁製
外径(Φmm)
330
足長(mm)
170
足径(Φmm)
(足上)65、(足中)54、(足下)47