ケニス
ケニスの 分溜・分離・抽出・ろ過
ケニスの ろ過器/ブフナロート
ケニスの ブフナロート
磁製ブフナーロート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68341175
品番
No.6
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
適合ろ紙Φ(mm)
150
材質
磁製
外径(Φmm)
175
足長(mm)
130
足径(Φmm)
(足上)40、(足中)30、(足下)25