ケニス
ケニスの 分溜・分離・抽出・ろ過
ケニスの ろ過器/ブフナロート
ケニスの ブフナロート
磁製ブフナーロート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68341184
品番
No.7
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
適合ろ紙Φ(mm)
185
材質
磁製
外径(Φmm)
210
足長(mm)
140
足径(Φmm)
(足上)43、(足中)32、(足下)28