ケニス
ケニスの 分溜・分離・抽出・ろ過
ケニスの ろ過器/ブフナロート
ケニスの ブフナロート
磁製ブフナーロート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ろ紙Φ(mm)
90
注文コード
68341218
品番
No.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
適合ろ紙Φ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
適合ろ紙Φ(mm)
90
材質
磁製
外径(Φmm)
108
足長(mm)
81
足径(Φmm)
(足上)26、(足中)22、(足下)20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68341218
No.3
33150591
AF3
ビフネルロート(ろ紙適合タイプ)
アズワン
1個
¥
4,790
税込
¥
5,269
注文コードが変更になりました