色ベージュ
サイズSS
仕様ノーフォーク、ポケットフラップ(マジックテープ付)色番002、006、袖口/カフス(マジックテープ)色番002、006、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ジャンパー
材質ファスナー/金属(スライダー/金属)
シリーズベーシックワーク
胸囲(cm)100
混率(%)ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)41
袖丈(cm)54
着丈(cm)57
生地ツイル
色番002
生地性能帯電防止
名入れ可