色ベージュ
サイズM
仕様ノーフォーク、比翼ボタン仕様、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ジャンパー
材質ボタン/糸付ボタン
シリーズベーシックワーク
胸囲(cm)107
混率(%)ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)45
袖丈(cm)56
着丈(cm)62
JIS規格JIS T8118適合
生地ツイル
色番002
生地性能帯電防止
名入れ可