曜日別特売
- メスフラスコ(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス) 68342076

メスフラスコ(IWAKI)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
容量(mL)250
透明
内容量1個注文コード68342076品番-
参考基準価格(税別)¥4,110販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
容量(mL)250透明許容誤差(mL)±0.15栓No.16仕様普通摺材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする