climbing(クライミング)
メスシリンダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
容量(mL)
200
1000
100
10
200
20
250
25
500
50
1目盛(mL)
2
10
1
0.1
2
0.2
5
0.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68342724
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
容量(mL)
200
材質
硼珪酸ガラス
高さ(mm)
275
規格
JIS R 3505 クラスA
1目盛(mL)
2
許容誤差(mL)
±1.0
胴外径(Φmm)
41